6250-50 サドルバンド カクダイ 40495052 6250-50 サドルバンド カクダイ 40495052

サドルバンド

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40495052 品番 6250-50
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
寸法A(mm)101 寸法B(mm)84 寸法C(mm)23 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)60 寸法F(mm)0.8 寸法G(mm)29.4 材質 呼び径(A)50 用途パイプ配管の壁面へ押さえ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
鉄管パイプの固定
農・林・水産業

年に2か月使用しますが、使用環境が悪いため毎年交換するため、コストパフォーマンスが良いので助かっています。

2025-10-10
用途:
VU配管の固定に使ってます

排水管の固定に使用してます。
リフォーム工事だと、どうしても色々な固定が必要になるので重宝します

2025-12-24
用途:
単管パイプと木材の留め
クレバーカンパニー 様

商品の表記の物が間違いなく届き、とても安心出来ました。また、必要な時は購入させて頂きます。有難うございました。

対象商品:
40495043
2025-09-05
用途:
単管パイプと桟木の接続
ks_craft 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

希望通りの施工が出来た。次回も本商品を使おうと思っていり。

2024-10-02
用途:
パイプ固定作業
卸売・小売業

サイズ通りで問題なく取り付けが出来ました。
伸縮が若干出来る余裕があるので、数ミリの誤差があっても取り付けができます。

対象商品:
40495043
2023-06-15
用途:
単管に木を取り付けるために
山本ケミカル株式会社 様

ホームセンターより安く、たくさん欲しかったので良かったです。

対象商品:
40494982
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40495043
2023-01-07
用途:
単管倉庫に壁を作りたいとき
サービス業

単管倉庫にサドルバンドで角材を水平に渡せば、縦に板を張り付けて壁を作れます。意外とホームセンターでは売っておらず、モノタロウなら安く買えますので、いつもお世話になっております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする