6251-30 ステンレスサドルバンド カクダイ 40495104 6251-30 ステンレスサドルバンド カクダイ 40495104

ステンレスサドルバンド

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40495104 品番 6251-30
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
寸法A(mm)80 寸法B(mm)63 寸法C(mm)18.5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)43 寸法F(mm)0.5 寸法G(mm)21 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)30 呼び径(B)1-1/4 用途パイプ配管の壁面への押さえ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ブレーキエアガイドの取付

カマロにホンダのブレーキエアガイドを付けるのに使いました。
取付穴が小さいので穴を吹かさないと駄目なので、穴の大きいのがあると助かります。
これは恐らくタッピング用のタイプでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
40495095
2025-09-25
用途:
パイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

実物を見なくても寸法が分かるのでちょうどいいサイズが選んで買えて助かります。

対象商品:
40495086
2024-05-26
用途:
給湯工事
Bmore 様 (サービス業)

ステンレスですけど使い勝手がいいですし注文してスグに届くのがうれしいです

対象商品:
40495122
2023-06-06
用途:
船の竿立てとして

塩ビ管50mmを使って
ボートの竿立てに使っています
安いから満足

1人が参考にしています
対象商品:
40495077
2022-05-21
用途:
マイクロスプリンクラーの設置
ビルダーズハウス 様

座金付きのチーズジョイントは高価なので、サドルバンドと普及品のチーズとを組み合わせて使用することにしました。防錆効果の点でも、異種金属による電食も気にせずに使えるのでよいと思います。

対象商品:
40495113
2021-11-16
用途:
垂木クランプの代用として
教育・研究機関

単管への垂木クランプの代用として使用しましたが、そこまで強度が必要ないものの代用としては、十分に役割を果たせるかと。クランプの35〜50%程度のコストで済みますし、浮いた分タルギを入れればさらに強度アップになります。見た目もすっきりで、今後も使用箇所によっては、十分に使えるものだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40495113
2021-06-21
用途:
管の固定に使用
農・林・水産業

軽くて設置しやすかった。強度的には不安があるがステンレスなので腐食しにくいと感じてます。

対象商品:
40495061
2020-12-05
用途:
玄関のコート掛けを壁面に固定する器材として使用
その他業種

コート掛け(6年前に通販で購入したもの)を、新居のエントランスの木の壁に固定する方法を探して4年目、モノタロウのカタログで偶然にこれを見つけて取り寄せました。丸いポールが上でぐらぐらしないように、内側に3枚の皮の切れ端をセメダインで貼って、寸法を調整しました。そのうえで、このサドルバンドをしっかり壁側に固定したので、ハンガー吊るしのコートを数枚、ポールの頭についているステンレンスの輪に掛けてもしっかりと受け止めてくれます。実に安心しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする