片サドルバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40495147 品番 6252-22
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
呼び寸法22 寸法A(mm)26 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)1.6 穴径(mm)5/8 用途パイプ配管の壁面への押さえ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53012287
2023-06-09
用途:
油圧ホースの振動対策

全金属製の単純抑えとしての型サドル。
適度なエッジ処理で通常環境では錆びない。
ごく一般的なモノ。
これに全体に樹脂コートされたタイプがラインナップされると、更に良い。

対象商品:
40495147
2021-10-12
用途:
配管の支持・固定
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

鋼管・電線管とも使用でき、狭い場所での固定に適していて良かった

対象商品:
40495147
2015-11-24
用途:
配水管の固定
建設業・工事業

厚みもあって良いです。

2022-03-11
用途:
VP50の敷設
サービス業

商品説明は、長穴でしたが 届いたものは小さい丸穴でした。
自分で加工が必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする