カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
支持ザガネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40495323
品番
2213
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
付属品
ビス×2
仕様
ビス付き
材質
黄銅、ステンレス
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
外径(Φmm)
43
取付ねじ
W1/4×山20