カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
ペアホース用サドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40495402
品番
4159-13
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)
83
幅(mm)
15
材質
ステンレス
高さ(mm)
25
釘穴(mm)
Φ4