カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
取付回転ナット(40)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40495472
品番
4560-1
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)
40
材質
ABS
高さ(mm)
17
呼び径
40
ねじサイズ
G1-1/2