これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
My original European hose-end adapter was broken. The hose is larger than most Japanese ones, being 2cm outside diameter. This product fits the hose perfectly and also attaches to the nozzle easily.
大口径と普通口径の変換を異形コネクターを用いずに18mmホースだけで行える。
ホース差し込み口は18mm用なのでガタがない。
キッチンシンクが浅く深い寸胴に水を入れる為に蛇口にアタッチメントを常設して、これでホースを繋いで使っています。
ガチっとハマって水漏れも無く、また淡い色がキッチンで違和感が無くて気に入っています。
内径 18mm の太めのホース用となっていますが、大口径ニップル 568-094 は使用できませんでした。流路内径12mmとありますが、接続できるニップルは流路内径 9mmなので要注意です。私は間違って購入してしまいました。大口径ニップル 568-194 にあうホーセッドは 568-091 のようです。説明に追加して欲しいと思います。
すぐ壊れ全く使い物になりません。デザインにごまかされないようにしましょう。
ワンタッチで着脱ができるのはいいのだが、屋外で使用すると2〜3年くらいで割れてしまう。
仕方がないのかと思っているが、強度的にもう少し強く作っていただきたい。
付け替え自由自在で大変便利な商品です。農業をしていると長いホースを使用することが多いので便利です。