HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
シャンク(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
395
仕様
ツバ有(六角)
注文コード
40497513
品番
0030-8092
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
395
適合機種
H90SG
六角対辺(mm)
28.5
用途
ランマ・ビシャン取付用
仕様
ツバ有(六角)
部品名称
シャンク
先端幅(mm)
-
形状図番
609
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。