曜日別特売
24 マスキングテープ シーリング用 モノタロウ 40497922

 

24 マスキングテープ シーリング用 モノタロウ 40497922
24 マスキングテープ シーリング用 モノタロウ 40497922
24 マスキングテープ シーリング用 モノタロウ 40497922
24 マスキングテープ シーリング用 モノタロウ 40497922
モノタロウ

マスキングテープ シーリング用

(180件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
テープ幅(mm)24
内容量1パック(5巻)注文コード40497922品番24
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。

用途●躯体シーリング用テープ幅(mm)24テープ長さ(m)18基材和紙主な用途シーリング用粘着剤アクリル粘着力2.15N/10mmテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※被着体や作業条件、プライマーやシーリング材の種類によっては紙破れが発生する場合もありますのでご注意ください。
※被着体の種類によっては、テープが密着し過ぎる場合がありますので、長時間の貼り置きは避けてください。
※テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いてください。
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:180
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 塗装

手ごろな価格でコスパが良い。
パッケージが同じ色で判別し易い。

2025-12-22
用途: 目印の付与などに
医療・福祉・介護関連業

シーリング以外にも色々と必要な事(マーキング等)がありますので購入。 手切れ・接着について特に不満なく、良好な感じです。

対象商品 : 40497904
2026-01-09
用途: シーリング
佐々木塗装建設業・工事業

剥がすときに千切れる。粘着も弱すぎて板金でさえ浮く時がある。

2025-06-15
用途: シーリング施工時

粘着力も適度で使いやすいです。
以前は黄色を使用していましたが、青色の方が見切りが良くシーリング施工に
向いていると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 40497895
2025-07-26
用途: コスパ良い
その他業種

文字も書き込めるのでマスキング用途以外で一時的な結束などでも安いので多用途で使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40497913
2025-08-15
用途: あらゆる仮止め
建設業・工事業

タックは充分かつ強すぎない
18と24ミリの間での使い勝手と価格
以上が小社作業にベストマッチしてます

2025-04-17
用途: 粘着力が強すぎないので良いと思います
正木

安いマスキングテープだと粘着力が強すぎて塗装後にはがすのに苦労しますがこの商品は粘着力が強すぎず楽に貼れて剥がせるのて気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 40497904
2025-06-18
用途: コーキング
建設業・工事業

いつも塗料屋やホームセンターで購入してましたがこちらのサイトを見てた所安くであったので購入したところ今まで使ってた物と変わらず使えてとても満足しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1箱売り(大容量)の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、1箱売り(大容量)の取り扱いはございません。
2024-02-08
質問:
どのような用途に使用できるマスキングテープですか。
回答:
主に、外装の壁などにご使用いただけるマスキングテープです。
1が参考にしています
2024-02-08
質問:
なぜ引張強度が2種類あるのですか。
回答:
引張強度は測定したテープの幅に数値が比例します。
N/10㎜で、測定値:33.7NをN/15㎜に換算すると
50.55Nとなりますので、50.6Nと表記しております。
(どちらも同じ数値です。)
※1mm当たりの引張強度(N/mm)については、どのサイズも同じです。

1が参考にしています
2024-02-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする