VILLAGE デスク3段脇机

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40498473 品番8VD04W MJ59
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

天板がデスクと同じ高さの為、机上面、収納力を広げるのに有効です。

材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
(正面板)ABS樹脂
ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700 棚段数3段 質量(kg)30.7 耐荷重(kg)50 仕様アジャスター付 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数3段 キャスターなし 最大積載量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 施錠あり(全段ラッチ)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40498473
2017-10-06
用途:
事務作業時
卸売・小売業

大変迅速に対応いただきました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする