VILLAGE 保管庫3段ラテラル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40499067 品番8VS11R ZC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥105,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベース込みの商品です。

材質
(本体・扉)スチール/粉体塗装
、(把手)ABS樹脂
種類ラテラル 仕様下置き専用、仕切板各段2枚付、錠・ラッチ・セーフティーロック付 質量(kg)56 高さ(mm)1100 段数3 最大積載量(kg)35 引出し内寸法(mm)723×329×319 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):最大7個 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50 色(本体)ホワイト 色(扉)ホワイト
注意
※下置き専用です。
※収納物はバランスよく最下段の引出しから順番に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。また2段以上同時に引き出さないでください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると手配できかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,170 / 税込 ¥3,487
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする