8VS76L Z924 VILLAGE 保管庫3枚引き違い オカムラ(岡村製作所) 錠付 40499103

VILLAGE 保管庫3枚引き違い

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40499103 品番8VS76L Z924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

材質
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
種類引違い 付属品棚板1枚 質量(kg)26.4 ホワイト 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段) 仕様錠付 最大積載量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×351×688 色(本体)シルバー 色(扉)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×750
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40499103 8VS76L Z924 23512527 8VS76L-ZC24 VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) 1台 45,980
欠品中
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする