8VS19S Z637 VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) 下置き 40499155

VILLAGE オープン保管庫

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40499155 品番8VS19S Z637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム

種類オープン 付属品棚板4枚 材質スチール/メラミン焼付塗装 質量(kg)46 スキップシルバー 収納量A4ファイルボックス(W320×H260×D100):42個(2段) ※追加用棚板1枚必要です。 最大積載量(kg)50 棚段数5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×399×1746 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1800
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40499155 8VS19S Z637 50846453 8VS19S Z925 画像準備中 VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499146
2023-03-16
用途:
ファイルの整理整頓
株式会社イノアックコーポレーション 様 (製造業)

組み立てるのに40分〜1時間程度かかりました。
A4のファイルを3段で入れようとすると上の隙間がほとんど無くて出し入れしにくいので頻繁に使うファイルを入れるのは不向きな気がします。あまり使わないファイルを入れておく分には問題ないです。
このタイプの棚は色がグレーの物が多い気がしますが、こちらは白色で清潔感があっていいです。

対象商品:
40499146
2018-01-24
用途:
ファイルの整頓
製造業

ファイル整頓用に購入しました。色も明るくきれいです。床に設置する際のベースを併せて発注するの忘れてました。

1人が参考にしています
対象商品:
40499155
2014-06-25
用途:
部品保管
株式会社テルミック 様

棚板をもう2枚ぐらい付けて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする