VILLAGE 保管庫両開き

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1050 ホワイト 色(本体)ホワイト 色(扉)ホワイト 注文コード40499216 品番8VS16D ZC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は高さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

種類両開き 付属品棚板2枚 材質把手:ABS樹脂 質量(kg)34.9 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段) 仕様錠・ラッチ付 ホワイト 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 奥行(mm)400 間口(mm)800 最大積載量(kg)50 棚段数3 材質(扉)スチール/粉体塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×373×996 色(本体)ホワイト 色(扉)ホワイト 設置形態上置き・下置き両用 付き
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499191
2017-06-17
用途:
書類保管

同じものがほしかったのでよかったです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする