8VS19D Z924 VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所) 付き 40499225

VILLAGE 保管庫両開き

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 色(本体)シルバー 色(扉)ホワイト 注文コード40499225 品番8VS19D Z924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,800
この商品は高さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

材質
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
種類両開き 付属品棚板4枚 質量(kg)59.7 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):42個(2段) ※追加用棚板1枚必要です。 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1800 仕様錠・ラッチ付 シルバー 最大積載量(kg)50 棚段数5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×373×1746 色(本体)シルバー 色(扉)ホワイト 設置形態上置き・下置き両用 付き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1800
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40499225 8VS19D Z924 40499243 8VS19D ZC24 VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所) VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所) 1台 58,980
欠品中
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499191
2017-06-17
用途:
書類保管

同じものがほしかったのでよかったです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
棚板は流用できますか?
回答:
VILLAGE製保管庫の棚板でしたら、幅と奥行きが同じであれば共通してご利用頂けます。
2013-11-14

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする