VILLAGE 保管庫両開き

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40499234 品番 8VS19D ZC25
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

種類両開き 付属品棚板4枚 材質把手:ABS樹脂 質量(kg)59.7 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):42個(2段) ※追加用棚板1枚必要です。 仕様錠・ラッチ付、下置き専用 ブラック 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 奥行(mm)400 間口(mm)800 最大積載量(kg)50 棚段数5 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×346×1746 色(本体)ブラック 色(扉)ブラック 設置形態上置き・下置き両用 付き
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499191
2017-06-17
用途:
書類保管

同じものがほしかったのでよかったです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする