オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 書庫・金庫・ロッカー
オカムラ(岡村製作所)の 書庫
オカムラ(岡村製作所)の 両開き書庫
VILLAGE 保管庫両開き
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40499243
品番
8VS19D ZC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
付属品
棚板4枚
材質
把手:ABS樹脂
質量(kg)
59.7
収納量
Aファイルボックス(W320×H260×D100):42個(2段) ※追加用棚板1枚必要です。
仕様
錠・ラッチ付、下置き専用
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール/粉体塗装
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
最大積載量(kg)
50
棚段数
5
材質(扉)
スチール/粉体塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×346×1746
色(本体)
ホワイト
色(扉)
ホワイト
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
付き
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
離島
数量1以上のご注文
お送りできません