KRT608-03 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業) 屋外用 15A 40499365

KRT608-03 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業) 40499365 KRT608-03 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業) 40499365 KRT608-03 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業) 40499365

防雨ショートタップ 3ツ口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40499365 品番KRT608-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。

仕様
屋外型
防雨キャップ付き
長さ(m)0.3 コンセント仕様2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)350 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を乗せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499356
2025-05-10
用途:
屋外浄化槽モーターへの配線
有限会社ナオックス 様 (建設業・工事業)

柔らかさもあり設置しやすかった。
しかし外のコンセント3個口の2個分使うので1箇所が使えなくなるのは誤算でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする