曜日別特売
PS-SJ001 スモールジェット PSMG 40499837

スモールジェット

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40499837品番PS-SJ001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイク用ヘルメット。スモールジェットタイプ。SG規格適合品。

用途全排気量対応サイズフリー(57~60cm)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499837
2022-02-04
用途: 教習用に
サービス業

価格が価格ですし、この程度の品質で充分です。
使い捨て感覚です。

対象商品 : 40499837
2021-06-13
用途: バイク乗車時
サービス業

以前使用していたヘルメットが古くなった為に購入しました。値段も安く、他の方の書いているレビューでも悪くはなさそうなので購入しました。
ごく普通のヘルメットです。外観に安っぽさは無いです。
内張りは何となく安っぽい気はしますが、値段相応かなとも思います。

対象商品 : 40499837
2020-07-20
用途: バイク
その他業種

安くて、頭の形にもジャストフィットするため重宝しています。安いので臭くなったらすぐに買い替えれますし、傷がついても気にならないです。ただ、実際に事故ったらきちんと頭を守ってくれるのか、定かではありません。

対象商品 : 40499837
2020-07-25
用途: バイクの運転時
その他業種

ちょい乗り用に購入しましたが、全体的な大きさもスマートで必要最小限の目的はクリアしています。

対象商品 : 40499846
2018-07-08
用途: 予備ヘルメットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

外観は安っぽさがなく満足しています。内装は価格なりです。フリーサイズですが、SかMサイズの自分には大きすぎました。いわゆるLサイズかと思います。調整用スポンジが付属していましたが、薄くて短い為にあまり役に立ちませんので、別途用意した方がよいでしょう。

対象商品 : 40499837
2018-08-10
用途: バイクに乗るため。

コスパ最高、なかなかこの値段では、ジェットヘルは、ないと思います。

対象商品 : 40499837
2015-10-09
用途: 表示サイズと実際のサイズが違う。
高野整備

カタログではサイズが57~61センチとなっていたので購入したが実際の商品には57~60未満と書かれていた。被って被れないことはないので(ややきつい)、このまま使用して頂くが、カタログデーターはよくよく確認して表示してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、頭囲はサイズ:フリー(57~60㎝)とのことです。
至急、担当部署に申し伝え情報修正致します。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする