PS-300 バイクネット PSMG 40500013 PS-300 バイクネット PSMG 40500013

バイクネット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40500013 品番 PS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
目合い(mm)70×70 材質(本体)ナイロン100%、(フック)スチール サイズL 質量(g)約150 サイズ(mm)(ネット)400×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40500004
2023-03-11
用途:
バイクの荷物の固定などに使用しました。
その他業種

安定して荷物の固定が出来て重宝しています。
あとは耐久性ですね。

対象商品:
40500013
2021-04-11
用途:
ツーリング時。

リアシートの寸法を測っていたので、バッチリ使用してますよ。まだまだお世話になります!

対象商品:
40500013
2020-03-06
用途:
バイクでツーリング用に使用

小さくコンパクトにたためるので、車載用にちょうど良いです。

対象商品:
40500004
2019-10-03
用途:
cb400SB に使用
製造業

新しいcb400SB はフックが以前のようにフェンダー下の収納式ではなく、タンデムバーの先端部をフック代わりに使います。シートとの高さが少ないので、300×300の小さいネットに変えました。丁度いい長さです。

対象商品:
40500004
2017-05-19
用途:
二人乗りヘルメット積載用
大嶋クリップ 様 (製造業)

二人乗りヘルメット積載用にMサイズを1.5〜2ヶ月サイクルで使っています。ホームセンター等でも、本品が安く強度/寿命も申し分なく、ずっと使い続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
40500013
2016-12-16
用途:
ツーリングに

ホームセンターで売っているものとほぼ互角で半額くらいです。
ツーリングには予備で必ず携帯します。

対象商品:
40500013
2015-11-01
用途:
荷締め

伸びや強度は十分、コスパにすぐれた商品です。

対象商品:
40500013
2020-05-09
用途:
ツーリングに使用
製造業

自分のバイクには問題有りませんがフックのアールが小さめなので車種や掛ける場所によっては使いずらいかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする