曜日別特売

部品 ハンマドリル DH40SE

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状図番47A
1
2
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
36
39
46A
53
62
63
71
72
74
77
81
82
88
89A
91
93
97
98
103
114
120
502
138
内容量1個注文コード40500049品番337579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
部品名称コントローラセット 100V形状図番47A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499848
2022-06-02
用途: ハンマドリルの部品
樹造園建設業・工事業

クラッチ機能付きハンマドリルで、高負荷時は滑るので限界を超えるような使い方ではないと思うのですが、中で割れてしまったので修理部品として取り寄せました。
メンテナンスでどうこうする部品ではないので、壊れない強度が欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする