SP-14X1.5X1.5D メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー 40501474 SP-14X1.5X1.5D メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー 40501474 SP-14X1.5X1.5D メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー 40501474

メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 40501474 品番 SP-14X1.5X1.5D
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。

材質SUS304 ピッチ1.5 ねじの呼び寸法M14 呼び長さ1.5D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05495287
2020-05-05
用途:
M9P1.25の代用

あまり一般的ではないピッチのねじ山で、しかも2Dはあまりなかったので、とても良かったです。使用はM9P1.25の代用で使用箇所は、ヤマハ船外機シリンダーヘッドボルトです。ヘッドやガスケットは10mmの穴に変更。まったく問題ありませんでした。無くなったら再度注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
05495271
2018-08-05
用途:
ATVホイールハブのネジ穴修正

安価な海外製のセットと比較して少し挿入しづらかった。押す力が掛かったり、巣穴等が有ると山飛びしてしまった。

対象商品:
05495296
2017-11-14
用途:
ネジ山修理

M12-1.25×1.0DとM12-1.25×1.5Dが100個ずつ配送されましたが、
10個入りの小袋がそれぞれ10袋ずつビニール袋にまとめて入れた状態でした。
梱包が大変なのは理解できますが、サイズ違いの物は分けて頂きたいです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05495287
2016-11-12
用途:
バイク用ボルト穴修正

特に問題は感じませんが長さが2.0D以上の物が無い。
ピッチ1.25の物の選択肢が無いのでこちらを購入しました。

対象商品:
05495287
2016-06-14
用途:
バイクのホイールのネジ穴
建設業・工事業

とても満足できるものでした。

対象商品:
05495235
2014-04-30
用途:
自転車の修理

自転車のリアディレーラー取り付けねじはM10P1.0という細目なのですが、転倒などでねじが切れることがあります。フレーム直付けの物だと、フレーム交換・・ですが、これを使えば再生できます。潜入時にゆっくり潤滑剤を使いながら入れるのがコツ?です。但しアルミなどの場合はタップを切ってあげた方が良いのと、細いので無理に入れるとタングが折れます。長さが合わなくてもはみ出して問題が無ければ、面一になるよう入れて、裏の出っ張りをニッパーできれば大丈夫でした。

2人が参考にしています
対象商品:
05495235
2013-10-14
用途:
目ネジの修復
サービス業

スプリュー挿入にはピッチが飛ばないように注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする