T-450ND 製本テープ ペーパークロスタイプ コクヨ 40502752

製本テープ ペーパークロスタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40502752 品番T-450ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

図面集・見積書などの製本、古書の補修に。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。中のテープが見える透明パッケージです。

種類ペーパークロスタイプ テープ幅(mm)50 基材紙に樹脂コーティング テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502725
2024-02-17
用途:
取り寄せた資料の製本
教育・研究機関

とても重宝しています。きれいに製本ができます。裏面の目盛りがもう少し細かくてもいいのではないでしょうか。

対象商品:
40502725
2020-12-21
用途:
試験成績書の製本
電気・ガス・熱供給・水道業

普段から使っている製品なので、これからも使用いたします。

対象商品:
40502734
2019-11-09
用途:
本来の用途外ですが、円筒形の部品の表装のため使用。
くろしお文化舎 様

皴にならずきれいに貼れるし、端部も目立たないので重宝しています。40年近く前に買ったテープもいまだ劣化なく健在です。

対象商品:
40502725
2019-05-15
用途:
報告書の背表紙

報告書の製本に使っています。
プラスのものを使っていましたが、こちらに変えました。
プラスのより、少し薄いようですが、慣れれば問題なく製本できます。
見た目は変わりません。

対象商品:
40502734
2019-03-22
用途:
資料製本
農・林・水産業

いつも使っているので製品は安心して使用しています。
文具店よりも安価に入手できて、助かっています。

対象商品:
40502725
2019-08-21
用途:
絵の額装
教育・研究機関

安定したつかいごこちです。粘着力も問題ありません。

対象商品:
40502725
2017-07-27
用途:
標本箱の周囲補強用
その他業種

うまく箱が完成しました。箱のふたの部分をのぞき窓に開けて作りました。

1人が参考にしています
対象商品:
40502743
2016-10-03
用途:
理事会の議題等を冊子にするときに使用しています。
その他業種

安定した使い心地でずっとリピートしている商品です。定番中の定番ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする