製本テープ(契約書割印用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40502804 品番 T-F450N
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。

種類普通紙タイプ テープ幅(mm)50 基材上質紙 テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)古紙パルプ配合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502786
2022-09-10
用途:
書類整理
ペクッド 様 (建設業・工事業)

白色を選択したのは、手書きで書き込むことができるからです。黒色はその他の用途に使っています。テープを貼るよりもその場で書き込むと作業の進捗が良いですので。

対象商品:
40502786
2022-05-26
用途:
不動産契約書作成の為
生き活きネット株式会社 様 (不動産業)

さすがに割り印用で、大きさは一番良い感じです。紙の需要が減りますが、昭和の人間の契約で、絶滅寸前まで袋綴じなど行っていくつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
40502795
2020-03-18
用途:
賃貸借契約書等の封じ

裏の両面テープ、分割できるように切れ目を入れていただいています。
大変ありがたいのですが、切れ目をセンター(5:5)ではなく、センターずらせの6:4、5.5:4.5程度が有難いです。
製本時に5:5では、本当のセンターで作業できません。

1人が参考にしています
対象商品:
40502795
2017-12-18
用途:
資料製本時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

何時もこの商品を使わしていただいております。

使いやすく価格も満足しております。

対象商品:
40502786
2015-09-08
用途:
お客様との契約書の製本

使いやすくていいです

1人が参考にしています
対象商品:
40502795
2014-10-14
用途:
契約書等の袋とじ

さすがにコクヨ製のものですので、商品自体は問題なしです。残念なのは長さが10メートルということですので、A4サイズで利用していくと中途半端な長さが残ってしまうことです。メーカーはA4サイズの倍数で長さ決めしてくれればいうことなしです。

対象商品:
40502786
2013-05-23
用途:
契約書の製本

製本時に割印をする必要があり、市販の物はツルツルで朱肉ののりが悪く困っていました。安価で品物も良く、頻繁に使用する為、大変重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする