セホ-F135N 製本テープ(カットタイプ) コクヨ 40502883 セホ-F135N 製本テープ(カットタイプ) コクヨ 40502883

製本テープ(カットタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード40502883 品番セホ-F135N
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。

種類普通紙タイプ 適合サイズA4用 グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 基材上質紙 粘着剤アクリル系 材質(テープ)古紙パルプ配合 テープ長さ(mm)297

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502883
2024-04-19
用途:
契約書作成に使用させていただきました。
サービス業

初めて使ったときはしわがよって難しいこともありましたが、慣れると簡単で綺麗に仕上げることが出来ました。A4サイズにカットしてあり、半分ずつテープをはがせるところが良かったです。もう少し白いとコピー用紙とマッチして目立たないかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40502883
2023-09-14
用途:
契約書作成
山佐株式会社 様

A4サイズでぴったりでした。
張るノリのところに中心の印があれば中心部があわせやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40502883
2022-05-26
用途:
不動産契約書作成の為
生き活きネット株式会社 様 (不動産業)

この長さは、ただ張るだけの長さの為、もう一つ袋綴じ用に三角部分を足しておくと袋綴じも簡単にできます。
まあ、紙がなくなる時代で、袋綴じも死語になる日が来るか見しれませんが、日本の文化の一つとして、袋とじ用のテープも如何でしょう!

1人が参考にしています
対象商品:
40502883
2021-11-20
用途:
製本
株式会社 セントラル・エージェンシー 様 (サービス業)

いつもお世話様になります。極めてシンプルで使いやすいです。

対象商品:
40502883
2019-07-18
用途:
契約書作成時に
運輸・通信業

契約書作成時には必需品なのですが、その都度に用意しなくてもモノタロウさんで他の商品と同時に購入することができて助かります。地味な商品ですがこれからも取り扱ってほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40502883
2018-12-31
用途:
契約書を作成したとき
株式会社ワールドふれんど 様 (卸売・小売業)

サイズがぴったりでとても使いやすくて決済後すぐ配送もしてくれてとても良かったです。

対象商品:
40502883
2019-02-06
用途:
契約書作成時に使用
不動産業

取り扱いし易かったです。
書類の端との合わせをもっとし易いように目印を
付けてあるともっと良い製品になるかなと感じました。

対象商品:
40502883
2018-10-16
用途:
契約書の製本用
製造業

白い紙を使用して作成していましたが、とても使いやすく便利で、リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする