Vコーン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40502917 品番 LVE10EFL
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

なめらかな書き味で強い筆圧を必要としない疲れ知らずの直液式水性ボールペン【X-CORN(ブイコーン)】。
シンプルボディで見た目もスタイリッシュで、インクも最後までかすれません。
添削やチェックに是非ご使用ください。

インク色ブルー 商品タイプ本体 用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業 仕様直液式 シリーズVコーン 方式キャップ式 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数1本 線の太さ極細
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40502892
2025-03-18
用途:
筆記
その他業種

スラスラと快適に書ける。ただ、直液式なので薄い紙などでは裏うつりする可能性があるのは注意。

対象商品:
40502892
2024-03-06
用途:
事務書類、帳簿類等の筆記時

なめらかにしっかり記す事がてきて、とにかく大変書きやすいです。適度に細く細かな数字を記入する帳簿類にも最適で愛用しています。本体が半透明なのでインクの消耗度も一目瞭然なのも気に入って永らくリピートしています。

対象商品:
40502892
2023-11-14
用途:
事務員さんのお気に入り

うちの事務員さんのお気に入りです。
インクがサラッと出るので筆圧が強くなくても滑りがよいとのことです。
定期的に購入しております。

対象商品:
40502901
2023-06-16
用途:
在庫保管の為
日進化成株式会社 様 (卸売・小売業)

まず、価格が安い。1本から購入出来て1本でも安い。これからも購入予定。

対象商品:
40502892
2021-11-07
用途:
封書、はがきのあて名書き、提出文書作成時
その他業種

普通の油性ボールペン、水性ボールペンに比べ、直液式なので万年筆風の書き味になります。手書きでのあて名書きをする機会は減りましたが、万年筆風なので後年読み返す日記などを書く時にも向いています。

1人が参考にしています
対象商品:
40502892
2021-11-02
用途:
事務作業

長年使用しており近場で購入できなくなり困ってました。
他のボールペンを試してみたりしましたがVコーン以上のものに巡り合えず...
手に入れることができてよかったです。
かすれることなく最後まで同じ感覚で書けるボールペンです。

対象商品:
40502892
2021-02-11
用途:
帳簿作成
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

事務作業用として使用しています。なめらかな書き味で、手が疲れません。今回は、赤・黒・青の三色を購入しました。
表示個所ごとに色分けするために便利です。

対象商品:
40502892
2021-02-28
用途:
事務仕事
製造業

安くて書き心地も気に入っています。何度もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする