F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197 F-71S クリヤーケース(横型) A3 リヒトラブ 40503197

クリヤーケース(横型) A3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40503197 品番F-71S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA3 グリーン購入法適合 収納枚数(枚)100(コピー用紙) トラスコ品番855-9731 材質オレフィン タイプヨコ型 寸法(縦×横)(mm)330×455

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40503197
2013-04-01
用途:
仕事で使います。

前はA4で図面を折り曲げて使ってました。A3を購入してから図面を折り曲げずに使えました。欲いうと一回り大きいA2になりますか?商品がありましたらたありがたいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする