F-74S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503215

クリヤーケース (ヨコ型)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA4 注文コード40503215 品番F-74S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。

サイズA4 収納枚数(枚)100(コピー用紙) 材質オレフィン タイプヨコ型 寸法(縦×横)(mm)245×335

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40503215 F-74S 06625595 F-74S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 1枚 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06625631
2024-07-30
用途:
社内便用にて使用
製造業

本社と、その他営業所との行き来に使用する
通い袋として利用してます。

生地がしっかりしてますし、透明で中身も見えるので
大変重宝してます。

対象商品:
40503267
2023-03-20
用途:
持ち運び用
その他業種

マイナカードや判子やらを入れるのに使用してます。使用しやすいので予備に数個購入しておいても良いかも。

対象商品:
06625595
2022-06-28
用途:
納品先お客様への伝票等を入れる時
卸売・小売業

品質等、期待どおりなので満足です。小さいポケットがついてるのは便利です。

対象商品:
06625631
2023-05-19
用途:
納品時 伝票入れる
アズマ工業 様 (製造業)

A4書類を入れる時入れにくい もう少し余裕が ほしいね

対象商品:
40503242
2022-03-07
用途:
伝票入れ

100均などで購入したものはファスナー部分が壊れやすいのでリヒトラブ製を購入。
未だ壊れていないので、良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06625631
2020-11-19
用途:
伝票入れ

他のものより柔らかく使いやすいです。
ファスナー部分が少し弱い気がします。

対象商品:
06625604
2015-06-11
用途:
社内便での通い袋として

外側に小さな見出しのポケットがついていますが、引っかかりやすいです。
袋の中側についているメーカーさんのを扱ってもらえたら、次回はそちらを購入したいです。
袋自体の使いやすさは、普通に使えます。

対象商品:
06625595
2015-06-02
用途:
顧客からの預かり品を入れる。

本体に色があるので区別して使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする