曜日別特売
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242

 

F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242
F-72S クリヤーケース (ヨコ型) リヒトラブ 40503242

クリヤーケース (ヨコ型)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1枚注文コード40503242品番F-72S
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA5グリーン購入法適合収納枚数(枚)100(コピー用紙)トラスコ品番855-9732材質オレフィンタイプヨコ型寸法(縦×横)(mm)180×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06625631
2024-07-30
用途: 社内便用にて使用
製造業

本社と、その他営業所との行き来に使用する
通い袋として利用してます。
生地がしっかりしてますし、透明で中身も見えるので
大変重宝してます。

対象商品 : 40503267
2023-03-20
用途: 持ち運び用
その他業種

マイナカードや判子やらを入れるのに使用してます。使用しやすいので予備に数個購入しておいても良いかも。

対象商品 : 06625595
2022-06-28
用途: 納品先お客様への伝票等を入れる時
卸売・小売業

品質等、期待どおりなので満足です。小さいポケットがついてるのは便利です。

対象商品 : 06625631
2023-05-19
用途: 納品時 伝票入れる
アズマ工業製造業

A4書類を入れる時入れにくい もう少し余裕が ほしいね

対象商品 : 40503242
2022-03-07
用途: 伝票入れ

100均などで購入したものはファスナー部分が壊れやすいのでリヒトラブ製を購入。
未だ壊れていないので、良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06625631
2020-11-19
用途: 伝票入れ

他のものより柔らかく使いやすいです。
ファスナー部分が少し弱い気がします。

対象商品 : 06625604
2015-06-11
用途: 社内便での通い袋として

外側に小さな見出しのポケットがついていますが、引っかかりやすいです。
袋の中側についているメーカーさんのを扱ってもらえたら、次回はそちらを購入したいです。
袋自体の使いやすさは、普通に使えます。

対象商品 : 06625595
2015-06-02
用途: 顧客からの預かり品を入れる。

本体に色があるので区別して使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする