ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 差替式ドライバー
差替ドライバー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40503346
品番
D-52
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
1本で2サイズ使えるドライバー
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)No.00、(-)2.5×0.4mm
全長(mm)
181
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
57+57
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
40
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
407-3894
種類
差替式ドライバー
ハンドル径(Φmm)
29.5
商品構成
単品
注意
※電気が流れている個所には使用しないでください。
※全長は、ハンドルセット時の長さです。