差替スタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40503382 品番D-59
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

限られた作業スペースに最適なドライバー

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 先端サイズ(#)No.2 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.8 全長(mm)89 軸径(Φmm)6 軸長(mm)17+17 グリップ径(Φmm)35.5mmΦ 材質(グリップ)樹脂 質量(g)45 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番407-3975 種類差替式ドライバー/スタビードライバー ハンドル径(Φmm)35.5 商品構成単品
注意
※電気が流れている個所には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする