パイプ丸イス

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 40503854 品番 YZX-01(SB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×315×450 本体質量(kg)1.8 用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質スチール 幅(mm)315 質量(kg)1.8 高さ(mm)450 種類丸椅子 奥行(mm)315 直径(Φcm)31.5 耐荷重(kg)80 キャスターなし 背もたれなし 組立方法完成品 生産国中国 塗装フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム 高さ調節なし スタッキング
注意
※踏み台としての使用はおやめください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:138
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326896
2025-03-03
用途:
座学での使用
その他業種

座り心地は他の物より、上々でしたが、他の方の投稿にもあるように、座面のビニールがとても剥がしにくかったので是非、改良して頂きたい。

対象商品:
40503854
2024-08-02
用途:
会議室での補充椅子
株式会社古門組 様 (建設業・工事業)

スタッキングもガタつきなく良かったのですが、使用する際のビニールの取り外しが難しかった。(はがしずらい)

対象商品:
40326896
2022-10-20
用途:
説明会用
建設業・工事業

急遽丸イスが必要になり購入。すぐに届いて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40326896
2022-04-29
用途:
大人数の来客時
ピザカラ屋 様 (飲食業)

少し傷がついてました。椅子はしっかりとしていて収納にも場所を取らないので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40503854
2020-07-22
用途:
作業場の来客用

以前の椅子がずいぶん古く、壊れたりして数が減ってきたので購入しました。重ねられるので便利ですね。他の方の投稿にもありましたが、ビニールカバーがキレイに取りづらいので、そこは改善されて欲しいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40326896
2020-07-06
用途:
休憩室用

思ったより軽量だが、しっかりしているし値段も安かったので、よかったのだが、開封時座る部分のビニールがかなりとりずらかった、

2人が参考にしています
対象商品:
40326896
2020-07-21
用途:
調理室の椅子
その他業種

座面は薄い(クッション部分)のでそんなに座りごごちが言い訳ではないが、一時使用としての丸椅子の用途からすると問題はない。値段が安く、10脚も重ねられるのが場所を取らないのでとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40503854
2019-09-22
用途:
来客の面談用
遠藤コンス株式会社 様

脚の部分が太く、丈夫で、満足です。座る部分のナイロンカバ−を外すと、ナイロンが所々に残るのが気になる。すりするりと外す方法があれば。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする