画像準備中

部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ベアリングホルダ組(6A〜8,14〜17含む) 注文コード40503856 品番370007
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は品番・部品名称など69種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ベアリングホルダ組(6A〜8,14〜17含む) 形状図番2A
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40503969
2024-07-16
用途:
充電丸のこの安全カバー

youtubeを見ると充電丸ノコのスライド台の動画が沢山あるので作ろうと思ったのですが、安全カバーを少し改造する必要があったので予備として購入しました
やはり安全上もとに戻したくなる場合がありますので、こういうパーツ単位で購入できるのはモノタローのありがたい所ですね

1人が参考にしています
対象商品:
40504355
2022-10-08
用途:
不調部品の交換

C6MEYとC3606DAは一部の部品が共通なのでC3606DAの修理に用いました。問題無く交換出来、満足しています。補修部品が安定供給されていて良かったです。

対象商品:
40504468
2021-01-04
用途:
木材の切断時

盛大に散らかる切り屑を8割方集塵できるので、作業環境が変わります。小さなプラスチック部品で、適切な価格で入手できるのは、素晴らしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40504468
2022-06-16
用途:
丸鋸の切りカス排出用です
教育・研究機関

日立の電動丸鋸の切りかす排出用です。この部品は、製品に付属しているべき部品ではないでしょうか。メーカの不親切と感じます。

対象商品:
40504468
2021-05-01
用途:
集塵機との接続

丸ノコの本体に付いているネジで固定するので、取付ネジは付属されていない。
対応機種はメーカーカタログで確認した方が安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする