曜日別特売
M4X30 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂 40503976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4X30 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂 40503976
M4X30 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂 40503976

蝶ボルト2種(鉄/三価白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びdM4注文コード40503976品番M4X30
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びdM4材質SWCH相当ピッチ(mm)0.7表面処理三価(白)寸法L(mm)30寸法H(mm)11寸法D(mm)21種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)寸法C(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする