SJS-1L 速効除草剤 アイリスオーヤマ 40504335 SJS-1L 速効除草剤 アイリスオーヤマ 40504335 SJS-1L 速効除草剤 アイリスオーヤマ 40504335

速効除草剤

(138件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード40504335 品番SJS-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3〜7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
ボトルのまま散布できるストレートタイプです。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果があります。

剤形シャワー剤 適合場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地 適合雑草一般雑草(1年生〜多年生)、スギナ 成分グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水・界面活性剤等98.975% トラスコ品番435-9895 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×68×240 散布面積(m2)10〜50(約3坪〜15坪) 効果散布から3〜7日後から徐々に枯れ始めます。 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。
※農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40504335 SJS-1L 13964067 WSJ-2L 速効除草剤 MCPA×グリホサート アイリスオーヤマ 速効除草剤 MCPA×グリホサート アイリスオーヤマ 1本 698 税込768 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 138
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

蓋がかなり固いので、開けるのが大変です。お得に購入できるので、ありがたいです。

2024-09-19
用途:
駐車場の塀の除草に使いました。
サービス業

小さい雑草は、2〜3日で枯れて良かったです。少し大きくなった雑草(30cm以上)は、結局手で引き抜きました。後は、しばらく雑草が生えてこないように・・・期待してます。

対象商品:
40504353
2024-06-11
用途:
除草に使用
株式会社戸上電機製作所 様

会社周りの除草作業に使用するため購入。
今まで使用していたものが品切れだったので、急ぎこちらで対応してみることにしました。
まだ、使用していませんが、速攻性を期待しています。

対象商品:
40504353
2024-07-15
用途:
雑草駆除
農・林・水産業

除草効果が高い。
また、コスパもいいので躊躇なく使える。

対象商品:
40410806
2023-07-25
用途:
マンションやアパート、除草後に散布。
山善商事株式会社 様 (運輸・通信業)

・そのままいつでも、簡単に散布でき、散布量及び1個の容量・重量が気が向いた時の作業に適している。
・作業後は、洗浄後、簡単にプラごみで廃棄可能である。
・除草効果に対して、価格も適切と思われる。

対象商品:
40504353
2022-10-27
用途:
庭の除草に
製造業

シャワータイプで使いやすい。価格と容量のバランスが一番いいと感じています。定期的に購入して使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40410806
2022-06-17
用途:
駐車場の除草
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

今までは近所のホームセンターで有名メーカーのシャワータイプのを2缶ずつ購入してましたが、送料無料で配送していただけるため、まとめ買いしました。今年はこれだけあれば充分です。
使い易さは全く問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
40504344
2022-06-19
用途:
駐車場の除草など
その他業種

駐車場の除草に使ったのですが、効果があり、リピートで購入して使っています。雑草はしぶとい。枯れるとうれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする