※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-6X7 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504387 10-6X7 両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504387

両口スパナ

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40504387 品番 10-6X7
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ

全長L(mm)120 呼び寸法(mm)6×7 寸法b1(mm)15.5 寸法b2(mm)17 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
登山道の鎖場整備のマイロン締め込み用に
クライムワークス 様 (サービス業)

14mmは8mmのマイロンに、17mmは10mmのマイロン(リングキャッチの高強度なもの)のゲートを締め込むのにピッタリなので、これで登山道整備仕事はほぼ事足ります。そしてスタビレーは手に馴染み、しっかりと締め込めるので作業効率も上がります。ややお高いですが大変満足しています。

対象商品:
40504414
2023-11-27
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

「スタビレー」、いいです。手にしっくりくるし安心して使えます。

対象商品:
40504484
2020-04-21
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一般自転車の整備で13、14mmスパナを多用。一本で賄えるもの探していました。少し高価ですが利便性大で満足しています。

対象商品:
40504441
2019-05-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

紛失による再購入です。ボルト・ナットへの食い付きや力を加えた時のしなりなど、有名所含め様々なメーカーを使用してきましたが私好みの一品です。

対象商品:
40504466
2020-11-20
用途:
機械のメンテナンス
近藤産機サービス 様

11×13サイズを紛失してしまったので、
今回 12×13と13×14を購入。
20年以上使っているとスタビレーじゃないと、他のメーカーではダメです。

対象商品:
40504457
2014-06-17
用途:
車の修理

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする