※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-1+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505096 20-1+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505096

2本アームプーラー クイックアジャスタブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40505096 品番 20-1+
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。

能力(mm)
(外抜き)15〜90
(内抜き)70〜140
寸法K(mm)3 アーム長さ(mm)100 耐荷重(kN)45 寸法A(mm)8 寸法J(mm)20 寸法O(mm)13 寸法H(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする