KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー クイックアジャスタブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40505105
品番
20-10+
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
能力(mm)
(外抜き)20〜120
(内抜き)70〜180
寸法K(mm)
3
アーム長さ(mm)
100
耐荷重(kN)
45
寸法A(mm)
8
寸法J(mm)
20
寸法O(mm)
13
寸法H(mm)
31