※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-2+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505114 20-2+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505114

2本アームプーラー クイックアジャスタブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40505114 品番 20-2+
参考基準価格(税別)¥61,950 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。

能力(mm)
(外抜き)25〜160
(内抜き)100〜220
寸法K(mm)4 アーム長さ(mm)150 耐荷重(kN)60 寸法A(mm)9 寸法J(mm)24 寸法O(mm)18 寸法H(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする