KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー クイックアジャスタブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40505123
品番
20-20+
参考基準価格(税別)
¥71,350
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
能力(mm)
(外抜き)25〜200
(内抜き)100〜260
寸法K(mm)
4
アーム長さ(mm)
150
耐荷重(kN)
60
寸法A(mm)
9
寸法J(mm)
24
寸法O(mm)
18
寸法H(mm)
40
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)