※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-3+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505132 20-3+ 2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ) 40505132

2本アームプーラー クイックアジャスタブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40505132 品番 20-3+
参考基準価格(税別)¥124,850 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。

能力(mm)
(外抜き)50〜250
(内抜き)180〜340
寸法K(mm)5 アーム長さ(mm)200 耐荷重(kN)85 寸法A(mm)20 寸法J(mm)35 寸法O(mm)30 寸法H(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする