KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー クイックアジャスタブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40505141
品番
20-30+
参考基準価格(税別)
¥122,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
能力(mm)
(外抜き)50〜350
(内抜き)180〜440
寸法K(mm)
5
アーム長さ(mm)
200
耐荷重(kN)
85
寸法A(mm)
20
寸法J(mm)
35
寸法O(mm)
30
寸法H(mm)
67
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)