MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505701
品番
CN-450AD(FP)
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ワイヤ連結釘専用タイプ。
32〜50mmの釘に対応。
アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)
1.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.78(4〜8)
ネイル装填本数
400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
284×108×312
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内