MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505753
品番
CN-770
参考基準価格(税別)
¥177,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
45〜70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.4
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.68(5〜7)
ネイル装填本数
250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
316×128×340
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内