マックス
マックスの 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505841
品番
HA-55SF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
エアダスタ機構搭載機。
長さ15〜55mmのフィニッシュネイルに対応。
長さ15〜50mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜2.3(約10〜23)
ネイル装填本数
100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
237×65×276
使用ホース
マックススーパーエア・ホース内径5mm以上・長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップユニット(2個)、コンタクトトップF(1個)、シリンダキャッププロテクタ