MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505857
品番
HA-R25/725M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
長さ13〜25mmのステープルに対応。
付属品
ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.2
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.8〜2.3(約18〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×303
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品
打込調整板
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40505857
HA-R25/725M
50012744
HA94010
高圧ステープル用エアネイラ HA-R25/7M-G
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)