MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505866
品番
HN-100
参考基準価格(税別)
¥167,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
65〜100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.7
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98〜2.25(10〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
372×97×296
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
アタッチメントV
装填数
ネイル・ステープル/50本(1巻)