MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505875
品番
HN-65CS
参考基準価格(税別)
¥136,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
32〜50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品
保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.9
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98〜2.25(10〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
277×130×287
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
コンタクトトップ
装填数
ネイル・ステープル/200本(1巻)