MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505893
品番
HN-90X1
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
改正JIS N90釘対応!
65〜90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.8
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.2〜2.3(約12〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
353×133×301
使用エアコンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品
コンタクトトップ
装填数
ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)