HN-R38 高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 40505902

高圧釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40505902 品番HN-R38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000

25〜38mmの釘に対応。
レギュレータ機能搭載!手元で機械本体への流入圧力を調整できます。
内装・木造板金兼用機。

付属品保護メガネ、六角棒スパナ4、コンタクトトップB、ネイルサポート、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8〜2.3(約18〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)249×106×303 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックス スーパーエアホース 内径5mm以上・長さ30m以内 装備品コンタクトトップA、コンタクトトップC 装填数ネイル・ピン/200本
注意
※部材の堅さ(単層フローリングなど)や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。
※レギュレータの特性上、使用空気圧力範囲内では1次圧(≒コンプレッサの取出圧力)が低いほど打ち込み力が上がります。但し、絶対に使用空気圧範囲を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする